Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven mat 150 mm

Št. art.: 461796 150
(15,13 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.416 kosov na zalogi
  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Material Plemenito jeklo, INOX
Dolžina 150 mm
Širina preseka 13 mm
Debelina preseka 0,5 mm
Vrsta izdelka Ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461796 150
EAN/GTIN 4045197486486

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega vzmetnega tračnega jekla.
Zelo razločne, elektrolitsko jedkane, črne razdelitvene črte in številke z gladko površino. Zaradi varnosti so robovi zaobljeni.
Na zgornjem in spodnjem robu je 1-milimetrska merilna skala.