Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable mate, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 461796 150
Precio por 1 Unidad (17,27 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 37,67 € /piezas
  • 93,37 € /piezas
a petición
En stock
6.666 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación milímetros
División 1 mm
Margen de error 0,2 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Material acero fino (INOX)
Longitud total 150 mm
Anchura total 13 mm
Altura total 0,5 mm
Plegable/flexible
Inoxidable
Clase de precisión EG 2
Norma DIN 866
Tipo de regla lineal Regla graduada de acero
Contenido pieza única
Calibrable
Tipo de producto regla lineal

Identificación y clasificación

Número de artículo 461796 150
EAN / GTIN 4045197486486
Número del fabricante 461796 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De fleje de acero para muelles inoxidable.
Trazos de escala y números en negro, con grabado electrolítico, precisos con superficie lisa. Fácilmente legible. Cantos redondeados para evitar que se produzcan heridas.
Canto superior e inferior con graduación de 1 mm.