Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 00 2000X1000 mm

Št. art.: 430400 2000X1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: DIN 876
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Točnost 00 mm
Ravnost 0,006 mm
Debelina 220 mm
Število nastavkov z jekleno kroglico 5
Masa 1.320 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 430400 2000X1000
EAN/GTIN 2050001949837

Opis

Izvedba:

Iz izbrane naravne trde kamnine.
  • Brez napak, homogena struktura.
  • Odporno proti ukrivljanju in zvijanju.
  • Absolutno odporna proti rji in kislinam, majhna toplotna prevodnost.
  • Mikroskopsko fina obdelava površine (lepanje z diamantom). Tolerance so manjše od dopustnih.
  • Zunanji robovi čisto brušeni.
  • Nastavki z jekleno kroglico na spodnji strani omogočajo statično določeno oporo plošče.
  • Trša od kaljenega jekla (6−7 po Mohsovi lestvici), nemagnetna in električno neprevodna.

Točnost:

Končna proizvodnja in kontrola potekata v računalniško krmiljenih klimatiziranih prostorih. Uporabljeni merilni pripomočki zagotavljajo povezavo z domačim in mednarodnim laboratorijem za kalibriranje.
DIN 876/00 − posebej fino lepane z diamanti, za merilnico.

Obseg dobave:

Vključno s poročilom o preizkusu, transportno embalažo.
Vključno z nastavki z jekleno kroglico.

Opomba:

Po ponudbi: Nerjavni jekleni nastavki z navojem, jeklene tračnice s T utorom (za art. 430190 jeklene tračnice s T utorom niso mogoče), točnost 000 in druge velikosti, vmesne mere. Nefrankirana dobava.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli
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
    Dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico