Granitplatta noggrannhet 00 2000X1000 mm

Article no.: 430400 2000X1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Norm: DIN 876
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 876
noggrannhet 00 mm
planhet 0,006 mm
Tjocklek 220 mm
antal stålkuleinsatser 5
vikt 1 320 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 430400 2000X1000
EAN / GTIN 2050001949837

Beskrivelse

Utförande:

Extra väl utbalanserad natursten.
  • Felfri, homogen struktur.
  • Nedböjnings- och vridstyv.
  • Fullständigt rostfri och syrafast, låg värmeledningsförmåga.
  • Mikrofin bearbetning av ytan (diamanläppad). De tillåtna toleranserna underskrids.
  • Optiskt renslipade ytterkanter.
  • Stödpunkter (stålkulinsatser) finns på undersidan för att ge en statiskt bestämd lagring.
  • Hårdare än härdat stål (6 − 7 enligt Mohs skala), omagnetiska och inte elektriskt ledande.

Noggrannhet:

Tillverkning och slutkontroll sker i datorstyrda klimatrum. Den mätutrustning som används garanterar exakt överensstämmelse med nationella och internationella kalibreringslaboratorier.
DIN 876/00 − särskilt diamantfinslipad för mätrummet.

Leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat,transportförpackning.
Inklusive stålkuleinsatser.

Anmärkning:

På förfrågan: Rostfria stålgänginsatser, T-spårskenor av stål (för nr 430190, kan inte förses med T-spårskenor av stål), noggrannhet 000, andra dimensioner, mellandimensioner. Leveranskostnaden tillkommer.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar
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
    längd × bredd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen