Maxµm III Induktivni fini kazalec Merilno območje +/-1,00 mm

Št. art.: 2033125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2033125
EAN/GTIN 4059192000325
Številka proizvajalca 2033125
L-število L40080 3171

Opis

Opis:

Induktivni precizni kazalec Millimess Maxµm III
  • Zaščitni razred IP: IP 54
  • Podatkovni vmesnik: RS-232C, USB
  • Podatkovni izhod Maxµm: podatkovni izhod 10-pin (E2)
  • Tovarniški standard
  • Merilno območje v mm: ±1 mm
  • igitalni prirastek v mm: 0. 0005, 0,001, 0,005
  • Digitalni korak v palcih: .00002″, .00005″, .0001″, .0005″
  • Stron za merjenje (mm): 8 mm x 17 mm
Priloženo: Številke za nastavitev zaslona, baterija, navodila za uporabo.