Izvedba:
CNC krmiljen video merilni mikroskop s hitro obdelavo slike, barvno kamero z visoko ločljivostjo in panelom na dotik na osnovi osebnega računalnika z enostavnim upravljanjem, primernim za uporabo v delavnici.
Osvetlitev od zgoraj: 56 belih svetlečih diod v dveh koncentričnih krogih. Možnost posamičnega vklopa in zatemnitve 1 obroča in 4 segmentov.
Osvetlitev od spodaj: obstojne svetleče diode, telecentrična osvetlitev, možnost izklopa in zatemnitve.
Masivna granitna osnova z jekleno križno mizo, površina kaljena, in zelo natančnimi vodili.
- Preprosta izdelava in uporaba merilnih programov.
- Praktična avtomatizacija merilnih potekov, na primer paletnega merjenja.
- Sodobna, uporabniku prijazna in intuitivna merilna programska oprema.
Optični merilni sistem z dodatnim taktilnim merilnim sistemom tip Renishaw TP20 za merjenje pravilnih geometrij, ki jih optično ni mogoče zajeti.
- Enostavno in hitro taktilno merjenje.
- Izdelava avtomatiziranih merilnih potekov (optičnih in taktilnih)
Z motornim zoom-objektivom, povečava od 0,3-krat do 3,5-krat, in koaksialno svetlobo za enakomerno osvetlitev komponent.
Obseg dobave:
Vklj. z računalnikom All-in-One, radijsko miško in tipkovnico, protiprašno zaščito, omrežnim napajalnikom, poročilom o preizkusu in navodili za uporabo.
Dodatni pribor:
Objektiv art. 491912, programska oprema art.
491913, čistilnik rezilnih robov/položajna masa za gnetenje art.
354788.
Pazi:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Opomba:
Odstopanje merjenja dolžine EUXY, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-7, izmerjeno s faktorjem povečave = 0,5.
Odstopanje merjenja dolžine EOZ, MPE v skladu z DIN EN ISO 10360-2, izmerjeno z ravnim tipalom (⌀ = 2,5 mm dolžine 20 mm).
Dovoljeni okoljski pogoji: 20 °C ± 1K, temperaturni gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, izmerjen s kalibrirano normalo.
Tehnične spremembe ter izvedba panela na dotik pridržane.