{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | ±1 mm | |
Ponovljivost | 0,01 µm | |
Odstopanje linearnosti (L = merilna dolžina v mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Dvig merilnega nastavka | mehansko | |
Hod merilnega nastavka | 4,3 mm | |
Oznaka proizvajalca | GT21 | |
Združljivost | TESA | |
Zaščitni meh | Nitril | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilna sila pri električni ničli | 0,63 N | |
Vrsta izdelka | Tipalo |
Številka izdelka | 434775 GT21 | |
EAN/GTIN | 7630041112351 | |
Številka proizvajalca | 03210904 |