Palpeur inductif axial, Type: GT21

Réf.: 434775 GT21
Remise
415,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP65
Référence fabricant GT21
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Plage de mesure +/- 1 mm
Course du palpeur 4,3 mm
Force de mesure au point zéro électrique 0,63 N
Erreurs admissibles pour écarts de linéarité 0,2 + 3 × L³ µm
Type de palpeur palpeur à bille
Compatibilité TESA
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit Palpeurs de mesure
Répétabilité 0,01 µm
Diamètre corps Ds 8 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 434775 GT21
EAN / GTIN 7630041112351
Réf. fabricant 03210904

Description

Exécution:

Palpeur de précision polyvalent.
  • Touche mobile précise à bille.
  • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
  • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
  • Insensible aux variations de température et aux forces latérales grâce au roulement à bille.
  • Excellente protection électromagnétique.
Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

Accessoire(s):

Touches de mesure, ressorts de pression.