Invertirani mikroskop KERN OCM 166

Št. art.: OCM 166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka OCM 166
EAN/GTIN 4045761248656
Številka proizvajalca OCM 166

Opis

Opis:

  • Invertirani biološki laboratorijski mikroskop - tudi s fluorescenco
  • Močna in stalno nastavljiva 30W halogenska osvetlitev zagotavlja optimalno osvetlitev v svetlem polju vašega vzorca
  • Kot fluorescenčni mikroskop je na voljo tudi enota za fluorescenčno osvetlitev Osram 100W-HBO-Epi za popolno osvetlitev in vzbujanje vaših fluorescenčnih preparatov
  • Poseben kondenzor Abbe N.A.-0,3 z zaslonko in veliko delovno razdaljo 72 mm zagotavlja optimalno delo v svetlem polju, s faznim kontrastom in fluorescenco
  • Serija OCM je standardno opremljena s trinokularno cevjo
  • Mehansko stojalo za vzorce z držalom za vzorce (∅ 118 mm) omogoča hitro in učinkovito delo. Dodatna držala za posode za gojenje so vključena v obseg dobave ali so na voljo kot dodatna oprema
  • Dodatne možnosti, kot so izbira okularjev, objektivov, držal za objektive in dodatnih enot za fazni kontrast, je mogoče vključiti kot dodatno opremo
  • Dobavi sta priložena pokrov proti prahu in navodila za uporabo
  • Področje uporabe: raziskave in gojenje celičnih in tkivnih kultur

Lastnosti:

  • Infinity Optics
  • 5-stopenjski vrtljivi nosni nastavek
  • Kotlična posoda nagnjena za 45°
  • Izravnava dioptrije (na obeh straneh)
  • Celotne mere Š × G × V 782 × 304 × 530 mm
  • Neto teža približno 22 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor