Izvedba:
Stereo mikroskop brez okularjev za tridimenzionalno opazovanje in analizo komponent in vzorcev. Patentirana stereo optika Dynascope® ustvari tridimenzionalno sliko vrhunske kakovosti. Edinstven optika Lynx EVO brez okularjev omogoča uporabniku udobno delovno držo in s tem bistveno učinkovitejše delo.
- Modularna izvedba omogoča prilagoditev za individualno uporabo.
- Brezstopenjska povečava od 6× do 60× se lahko z dodatnimi objektivi poveča do 120×.
- Prilagodljive opcije stojala
- Ergo-Stativ. Kompaktna izvedba za manjša delovna področja. Izjemna stabilnost pri večjih povečavah.
- Več osno stebrno stojalo. Natančno in robustno, primerno za industrijsko uporabo, kjer je potrebna čim večja delovna površina.
- Velika delovna razdalja za enostavno obdelavo komponent.
- Odlična ergonomičnost. Neutrudljivo delo zaradi naravne ravne drže telesa, nobenih omejitev gibanja glave in občutno manjša utrujenost oči.
- Visoka kakovost slike z originalnimi barvami in visoko ločljivostjo, podrobnim prikazom in visokim kontrastom.
Kotna optika za 360° pogled z vseh strani za
izboljšano podrobno opazovanje in pregledovanje skritih podrobnosti na
pokončnih komponentah. Preprosta menjava med poševnim gledanjem in običajnim, navpičnim gledanjem.
Uporaba:
Za vsa dela v proizvodnji in kontroli, pri katerih je pomembna velika delovna razdalja in visoka kakovost slike. Za obdelavo pod mikroskopom. Za trajno uporabo pri neutrujajočem delu. Idealno tudi za osebe, ki nosijo očala.
Obseg dobave:
Vklj. s projekcijsko glavo z objektivom in povečevalno enoto 10 : 1. LED osvetlitev z možnostjo zatemnitve.
Stebrno stojalo za montažo na delovnem mestu, osnovna plošča.
Dodatni pribor:
Smart Cam (s programsko opremo) art.
491867, črtne plošče.