Togi endoskop 175 mm

Št. art.: 492771 175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ sonde 19 mm
Smer gledanja 0 stopinj
Kot odpiranja slike 90 stopinj
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492771 175
EAN/GTIN 4067263129790

Opis

Izvedba:

Zaradi cevi iz nerjavnega jekla in visokokakovostne optike je še posebej primeren za zahtevno vsakodnevno industrijsko uporabo. Kovinski ročaj in posebna steklena površina omogočajo, da je endoskop izjemno odporen proti poškodbam in obrabi ter zagotavlja optimalno zaščito optike. Palični sistem leč zanesljivo zagotavlja jasne, ostre in svetle slike ter prepriča z največjo ostrino slike do roba pod najširšim možnim kotom gledanja. Smeri gledanja od 0° do 120° in koti odpiranja od 0° do 105° za širok spekter uporabe.

Prednosti:

  • Optimalna kakovost slike – jasna, ostra, svetla.
  • Natančna barvna reprodukcija slik.
  • Vgrajen optični svetlobni vodnik.
  • Tlačna upornost do +5 bar (v zraku).
  • Izjemna trdnost zaradi kovinskih gredi.
  • Odpornost na olja, goriva in topila.
  • Odpornost proti temperaturam do 150 °C (in več).
  • Na voljo v velikosti od 1,6 mm do 10 mm.
  • Majhen premer za ogled majhnih obdelovancev in dostope.

Dodatni pribor:

LED-svetlobni viri, objektiv, HD-kamera

Opomba:

Na zahtevo so na voljo dodatne sonde z vidnim kotom 0°–120° in zornim kotom 65°–105°.