Micro-endoscope rigide, ⌀1,9 mm, Longueur sonde: 175mm

Réf.: 492771 175
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sonde (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur sonde 175 mm
Diamètre sonde 1,9 mm
Température de fonctionnement max. 150 °C
Direction de visée max. 0 degré
Angle d’ouverture d’image min. 90 degré
Angle d’ouverture d’image max. 90 degré
Type de produit endoscope

Identification et classification

Référence article 492771 175
EAN / GTIN 4067263129790
Réf. fabricant SE19175A90
Fabricant/personne responsable ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Description

Ausführung:

Dank Edelstahlrohren und hochwertiger Optiken besonders für den rauen Industriealltag geeignet. Metallschaft und Spezialglasabschluss machen das Endoskop extrem widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschleiß und gewährleisten einen optimalen Schutz der Optik. Das Stablinsensystem liefert zuverlässig klare, scharfe und lichtstarke Bilder und überzeugt durch maximale Bildschärfe bis in den Randbereich bei größtmöglichem Bildöffnungswinkel. Blickrichtungen von 0°–120° und Öffnungswinkeln von bis zu 0°–105° für zahlreiche Anwendungsfälle.

Vorteil:

  • Optimale Bildqualität –klar, scharf, lichtstark.
  • Farbgetreue Bildwiedergabe.
  • Eingebaute Fiberglas-Lichtleitung.
  • Druckbeständigkeit bis +5 bar (in Luft).
  • Höchste Belastbarkeit durch Metallschäfte.
  • Öl-, Kraftstoff-und Lösungsmittelbeständigkeit.
  • Temperaturbeständigkeit bis 150 °Celsius (und mehr).
  • Verfügbar im Bereich von 1,6 mm bis 10 mm.
  • Kleiner Durchmesser zum Betrachten von kleinen Werkstücken und Zugängen.

Sonderzubehör:

LED-Lichtquellen, Objektiv, HD-Kamera, Schutzschaft.

Hinweis:

Weitere Sonden mit Blickrichtung von 0°-120° und Bildöffnungswinkel von 65°-105° auf Anfrage lieferbar. Auch Ausführungen mit um 340° rotierbaren Optikschaft lieferbar.