S1840-PE/ 2500 Kolona Millimar s PE

Št. art.: 5318455
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5318455
EAN/GTIN 4059192055004
Številka proizvajalca 5318455
L-število L40080 2534

Opis

Opis:

Kompaktni stolpčni merilnik Millimar S 1840 PE/F
  • Kompatibilnost: Federal
  • Razmerje: 2500:1
  • Vhodi za pnevmatsko merilno opremo: 1
  • Podatkovni vmesnik: RS-232C, brezžični
  • Napajanje: vtičnica, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Način dobave: Navodila za uporabo, vtičnica