{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 25 mm | |
Planparalelnost merilnih ploskev | 1 µm | |
Merilna sila | 1 ± 0,2 N | |
⌀ merilne ploskve | 6 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Vrsta izdelka | Viličasti kalibri s komparatorjem | |
Masa | 9 kg |
Številka izdelka | 424920 0-60 | |
EAN/GTIN | 4059192064624 | |
Številka proizvajalca | 5357360 |