Banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni Precimar 0-60

Codice art.: 424920 0-60
Sconto
2195.00 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Corsa supporto mobile 25 mm
Pianparallelismo delle superfici di misura 1 µm
Forza di misura 1 ± 0,2 N
⌀ Superficie di contatto 6 mm
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità
Peso 9 kg

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 424920 0-60
EAN / GTIN 4059192064624
Codice del produttore 5357360

Descrizione

Esecuzione:

Banco di misura per lunghezze di piccole dimensioni per effettuare misurazioni rapide e precise nella produzione. Banco d’appoggio con regolazione continua dell’altezza (⌀ 60 mm). Lo strumento di misura utilizzato viene protetto mediante il giunto incorporato. Superfici di contatto temprate. Utilizzabile con tutti i comparatori con gambo d’attacco da 8 mm (disponibili su richiesta).

Fornitura:

Senza comparatore ad alta sensibilità o comparatore normale.

Accessori speciali:

Comparatore n. art. 434314 Dim. 25; 434318 Dim. 25; 434320 Dim. 25; 434324 Dim. 25; 434656 Dim. 25; 434655 Dim. 25; strumento di misura lineare compatto n. art. 434707 Dim. 1200; tastatore induttivo n. art. 434760 Dim. 2004M

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript