Opis:
LG100 je zelo robusten in varčen linearni merilnik. V kombinaciji z indikatorjem EJ so izdelki posebej zasnovani za linijsko uporabo in avtomatizirane sisteme. Napredna zasnova vodila bata zagotavlja visoko odpornost na zunanje udarce in vibracije. Diferencialni izhodni signal kvadratnega vala omogoča široko paleto aplikacij. Zaradi linearnih krogličnih ležajev v merilni enoti je izredno vzdržljiv. Ponovljivost 0,3 µm. Natančnost bližnjega območja: 0,5 µm (merilno območje 20 µm). Območje delovne temperature: 0-50 °C.
Lastnosti:
Merilno območje: 0 - 10
Največja hitrost reakcije Največja reakcijska hitrost: 1500 mm/s mm/s
Merilna sila: 1,4 N merilni vijak navzdol, 1,3 N merilni vijak vodoravno, 1,2 N merilni vijak navzgor
Napajanje: DC 5 V ±0,2 V Napetost valovanja 200 mVpp max