Linearno merilo AT116 750 mm

Št. art.: 539-284-30R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 539-284-30R
EAN/GTIN 4946368854540
Številka proizvajalca 539-284-30R

Opis

Opis:

  • Primerno za rezkalne stroje, prečne mize, šablone itd.
  • Sklenjena lestvica, ničelna točka ni kodirana.
  • Temperaturni koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Armiran kabel za povezavo s števcem
.

Lastnosti:

Delovna temperatura: 0 °C do 45 °C
Natančnost: (5+5L/1000) µm L = efektivna merilna dolžina [mm].
Napajanje: 5 V DC ± 10 %