Linearno merilo AT116 250 mm

Št. art.: 539-274-30R
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 539-274-30R
EAN/GTIN 4946368854465
Številka proizvajalca 539-274-30R
L-število L40700 688

Opis

Opis:

  • Primerno za rezkalne stroje, prečne mize, šablone itd.
  • Sklenjena lestvica, ničelna točka ni kodirana.
  • Temperaturni koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
  • Armiran kabel za povezavo s števcem
.

Lastnosti:

Delovna temperatura: 0 °C do 45 °C
Natančnost: (5+5L/1000) µm L = efektivna merilna dolžina
Napajanje: 5 V DC ± 10 %