Merilnik izvlečne sile FMT-W30 500 N

Št. art.: 478998 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 500 N
Širina utora za testni adapter 0,5/0,8/1,0/1,3/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm
Ločljivost 0,5 N
Točnost ± 0,5 % (± 1/2 digita)
Dolžina 350 mm
Širina 160 mm
Višina 75 mm
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478998 500
EAN/GTIN 4260244681144
Številka proizvajalca FMT-W30C5

Opis

Izvedba:

  • Ročni merilnik izvlečne sile z ročico za ugotavljanje natezne trdnosti vseh nespajkanih (stisnjenih) kabelskih priključkov.
  • Prostorsko varčna, nedrseča in robustna namizna naprava s kaljeno osnovno ploščo, odporno proti praskam.
  • Vedno pripravljena za uporabo, neodvisno do napajanja.
  • Z zamenljivimi vpenjalnimi adapterji z 12 različnimi širinami rež pokriva vse običajne preseke kablov.

Uporaba:

Preverjanje kabelskih priključkov po standardih IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL in NASA.

Obseg dobave:

Merilnik izvlečne sile kompletno z preizkusnim adapterjem in pripravo za snemanje kabelskih vtičev, USB-vmesnikom in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Na voljo so različni zamenljivi adapterji, programska oprema za vrednotenje FMT_W_Connect.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Inovacije april 2024 ME2"