{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 0 kN - 320 kN | |
Delitev skale | 10 kN | |
Točnost | ±1,6 od končne vrednosti merilnega območja (±2,5 s pomožnim kazalcem) % | |
⌀ bata | 100 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 43 | |
Površina bata | 80 cm2 | |
Merilno orodje | analogni | |
Višina merilnika moči | 41 mm | |
⌀ merilnika moči | 138 mm | |
Delovna temperatura | −10 °C - 50 °C | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Doza za merjenje sile |
Številka izdelka | 479100 0-320 | |
EAN/GTIN | 2050001056375 |