Doza za merjenje sile 0-0,6 kN

Št. art.: 479100 0-0,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 43
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0 kN - 0,6 kN
Delitev skale 0,02 kN
Točnost ±1,6 od končne vrednosti merilnega območja (±2,5 s pomožnim kazalcem) %
⌀ bata 45 mm
Vrsta IP-zaščite IP 43
Površina bata 10 cm2
Merilno orodje analogni
Višina merilnika moči 30 mm
⌀ merilnika moči 75 mm
Delovna temperatura −10 °C - 50 °C
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Doza za merjenje sile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479100 0-0,6
EAN/GTIN 2050001056221

Opis

Izvedba:

Hidravlični merilniki moči z vgrajenim merilnikom tlaka za statično in kvazistatično merjenje moči.
Ohišje in bati iz plemenitega jekla, merilnik tlaka iz prešane medenine, s pomožnim kazalcem. Zaščita pred vdorom tujkov in brizgajoče vode (IP43).
3 × pritrdilni navoj M5 v dnu ohišja.

Prednosti:

Pri pravilni uporabi je zagotovljena garancija tesnosti za dobo 5 let.

Funkcija:

IP43: Obstajata zaščita pred pršenjem vode, do 60° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Uporaba:

V proizvodnji strojev za izdelavo orodja

Obseg dobave:

Vklj. s prikazovalnikom, poročilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.
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
    Merilno območje (kN) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico