Vodna tehtnica iz lahke kovine 800 mm

Št. art.: 467030 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe 0,75 mm/m
Dolžina 800 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467030 800
EAN/GTIN 4005069153625

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz pravokotnega profila. Nelomljive akrilne libele. Lahka litina posebej odporna proti koroziji.
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
    Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico