Kevytmetallivesivaaka 800 mm

Tuote nro.: 467030 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa 0,75 mm/m
Pituus 800 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467030 800
EAN / GTIN 4005069153625

Kuvaus

Malli:

Runko suorakulmaprofiilia. Särkymättömät akryylilasilibellit. Erittäin korroosionkestävää kevytmetalliseosta.
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
    Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin