Vtični senzor vlage/temperature

Št. art.: 0572 2154
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 2154
EAN/GTIN 4029547017483
Številka proizvajalca 0572 2154
L-število L40540 343

Opis

Opis:

Vtična sonda za vlago/temperaturo je primerna za merjenje temperature in relativne vlažnosti v skladiščih, hladilnicah in delovnih prostorih ali v kanalih za klimatizacijo/ventilacijo
  • Sondo za vlago/temperaturo priključite neposredno in jo zato kompaktno povežete z instrumentom/zapisovalnikom podatkov
  • Priporočila na kratko
  • Visokoprecizno vlažnostno in temperaturno sondo (z ustreznim merilnim instrumentom) uporabite za naslednje primere:
  • Merjenje relativne vlažnosti in temperature v skladiščnih, hladilnih in delovnih prostorih ali v klimatizacijskih/ventilacijskih kanalih
  • Ocenjevanje toplotnega udobja
  • Preverjanje pravilnih zunanjih pogojev v proizvodnih obratih za izpolnjevanje standardov kakovosti
  • Vendar zanesljivi rezultati meritev
  • Za dober pretok zraka ima senzor za merjenje relativne vlažnosti v primerjavi s senzorjem vlažnosti, nameščenim v ohišju, bistveno hitrejši odzivni čas. Zaradi njegove dolgoročne stabilnosti lahko tudi po večletni uporabi računate na zanesljive in pravilne rezultate meritev
  • Inteligentni koncept kalibracije
  • Sonda za merjenje vlage/temperature ponuja najvišjo digitalno merilno zanesljivost. Digitalna sonda omogoča obdelavo odčitkov neposredno v sondi. Ta tehnologija odpravlja merilno negotovost instrumenta. Sondo lahko pošljete v kalibracijo samostojno (brez zapisovalnika podatkov).