Tračni meter s posebno močno zaščito ohišja 5/25 m

Št. art.: 462335 5/25
(6,00 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 49,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Širina traku 25 mm
Dolžina ohišja 67 mm
Širina ohišja 28 mm
Višina ohišja 63 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462335 5/25
EAN/GTIN 4975364024695
Številka proizvajalca G5P50MTL215Y

Opis

Izvedba:

Zelo robusten tračni meter G-Lock s posebno močno zaščito ohišja. Nedrseče ohišje. Pomični drsni kavelj na koncu traku, trojno zakovičeno. Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku. Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju. Dobro čitljiva skala na sprednji in zadnji strani. Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi. Vklj. s sponko za pas.