Tračni meter s posebno močno zaščito ohišja, Dolžina traku: 5m

Št. art.: 462335 5
Cena na 1 kos (5,92 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 34,00 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skala milimeter
Enota, merilno območje meter
Merilno območje min. 0 m
Merilno območje maks. 5 m
Širina traku 19 mm
Barva traku rumena; rdeča; rumena; črna
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 67 mm
Širina ohišja/okvirja 28 mm
Višina ohišja/okvirja 63 mm
Skupna dolžina 67 mm
Celotna širina 28 mm
Celotna višina 63 mm
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
S sponko za pas Da
Razred točnosti EG 2
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462335 5
EAN/GTIN 4975364024800
Številka proizvajalca GL19-50EB-EUR
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Zelo robusten tračni meter G-Lock s posebno močno zaščito ohišja. Nedrseče ohišje. Pomični drsni kavelj na koncu traku, trojno zakovičeno. Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku. Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju. Dobro čitljiva skala na sprednji in zadnji strani. Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi. Vklj. s sponko za pas.