Preizkuševalnik napetosti 750-1

Št. art.: 473210 750-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 60,40 € /kos.
  • 174,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikazovanja AC 12 V - 690 V
Območje prikazovanja DC 12 V - 690 V
Vrsta IP-zaščite IP 64
Preizkušanje smeri vrtilnega polja 100–690 V
Preverjanje prevodnosti Akustični/LED do 500 kΩ
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473210 750-1
EAN/GTIN 4029547013898
Številka proizvajalca 0590 7501

Opis

Izvedba:

Robustno ohišje iz umetne mase in ergonomično oblikovan ročaj z obročem proti drsenju, za varno delo brez nevarnosti drsenja. Pregleden 360°-prikazovalnik s svetlobnim vodnikom.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti. Primeren za uporabo v elektrotehniki, industriji, pri vzdrževanju, popravilih (iskanje napak).

Standard:

DIN EN 61243-3 in CAT III

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami art. 081561 vel. LR3, zaščito za merilne konice in nastavki za merilne konice.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli