Multimetri

Št. art.: 2152-600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2152-600
EAN/GTIN 4000896246762
Številka proizvajalca 2152-600
L-število L60140 5722

Opis

Opis:

Uporaba:
Izmerite napetost ∙ upornost ∙ frekvenco ∙ kapacitivnost in temperaturo
  • Za obrt, industrijo, DIY ali avto, gospodarsko vozilo ali kmetijsko delavnico
  • Vključuje merilne konice za pripenjanje v zaščitni pokrov
  • Vključuje temperaturno sondo od –20° do 200° C.
  • Enosmerna napetost: 0 – 600 V.
  • AC napetost: 0 – 600 V.
  • Enosmerni tok: 0–10 A.
  • AC tok: 0–10 A.
  • Upornost: 0 – 60 MOhm
  • Preizkus diode
  • Prevodnost z zvočnim signalom pod 50 ohmov
  • Frekvenca: 0–10 MHz
  • Delovni cikel
  • Merjenje kapacitivnosti: 0 – 60 MOhm
  • Samodejni izklop
  • Osvetlitev ozadja
  • Zadržanje podatkov
  • Pravi RMS
  • CAT III 600 V
  • Vključuje 2 x AA baterije
  • Preprosto upravljanje zahvaljujoč jasni nadzorni plošči in velikemu osvetljenemu LCD zaslonu (vse podatke je mogoče hitro prebrati)
  • Zelo kratki odzivni časi zagotavljajo hiter prikaz rezultatov meritev
  • Optimalna poravnava naprave s stojalom na ohišju
  • Zaščitni pokrov ščiti multimetre pred poškodbami zaradi padca