Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Zasnovan za najzahtevnejše postopke strojne obdelave zaradi valjane žice - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti z rednim testiranjem
Lastnosti:
Tip čopiča: Ročni čopič
Material žice: jeklena žica
Debelina žice: 0,35 mm
Embalaža izdelka: Vrečka
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina / dolžina / višina orodja: 265 mm
Prednosti:
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se odlično prilega električnemu orodju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Material:
Jeklo
Lito železo
plastika in les
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjevanje robov: primerno
Odstranjevanje laka: zelo primerno
Satenski zaključek: zelo primeren
Rezkanje: -
Graviranje: -
obnavljanje litega železa: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Zasnovan za najtežje postopke strojne obdelave, zahvaljujoč žici z valovitim zaključkom.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov