LUKAS PSK samoprijemalni samopritrdilni brusni disk Ø 75 mm zrnc aluminijastega oksida 60

Št. art.: A2300075060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A2300075060
EAN/GTIN 4027497021062
Številka proizvajalca A2300075060

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Med namestitvijo ni potrebno orodje - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na blagem jeklu, pri grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Zaradi teh samolepilnih orodij so pripomočki za montažo odveč in so zelo prilagodljivi.

Lastnosti:

Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 60
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Lepljiva površina
Premer orodja: 75 mm

Prednosti:

Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Zaradi teh samolepilnih orodij so pripomočki za montažo odveč

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Pri montaži ni potrebno nobeno orodje
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor