Opis:
Vaša dodana vrednost: - Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranjevanja materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Varna povezava zaradi kovinskega navoja - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Samodejno centriranje pri montaži - Učinkovito drobljenje tudi trših materialov - Hitra montaža brez orodja - Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe Vaše prednosti: - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje omogoča veliko odstranjevanje materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo. - Kovinski navoj tega orodja odpravlja potrebo po dodatnem materialu med sestavljanjem. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Velikost zrnc: 36
n največ: 30000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Kovinski hitri zapiralni mehanizem
Premer orodja: 50 mm
Prednosti:
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Zaradi kovinskega navoja tega orodja med sestavljanjem ni potreben dodaten material. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Varna povezava zaradi kovinskega navoja
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Samodejno centriranje med montažo
Učinkovito reže tudi trše materiale
Hitra montaža brez orodja
Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe