Opis:
Vaša dodana vrednost: - Izdelan iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko odstranjevanje materiala in hitro delo - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda Vaše prednosti: - Za brusilni trak s podlago sta značilni stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo. - Korund, uporabljen v tem orodju, ima dolgo življenjsko dobo na mehkem jeklu za grobo brušenje in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 240
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 13 mm
Premer orodja: 12 mm
Prednosti:
Abrazivni trak z oblogo odlikujeta stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Grobo brušenje: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Izdelano iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko stopnjo odstranjevanja materiala in hitro delo
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda