Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in armaturnih zvarih - Lahka podlaga za majhno težo orodja - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne plasti - Stroškovna učinkovitost zaradi optimalnega izkoristka celotne abrazivne plasti zaradi posebej oblikovanih loput - Učinkovito reže tudi najtrše materiale - Visoka varnost: Zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo - Vedno sveža abrazivna plast v uporabi: obraba razkrije spodnje lamele - Več abrazivnih zrnc na zunanjem delu za visoko hitrost brušenja - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave s smolo - Največja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo - Elastičen nosilni material: Malo vibracij med delom - Več moči, večja delovna hitrost in boljši rezultati na površini kot z brusilnim diskom - okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - dolga življenjska doba - podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini - manj vibracij - več prijetnejše za delo - univerzalna uporaba - izdelano z najbolj prodajano podlago - idealno se lahko uporablja tudi za obdelavo zvarnih šivov - hitrejše dokončanje zaradi največje stopnje odstranjevanja materiala - poceni nakup - večja varnost zaradi optimiziranega lepljenja loput - možnost dolgotrajne uporabe - brez zasteklitve brusnih zrn - odlična uporaba brusnih zrn zaradi ploske razporeditve za dolgo življenjsko dobo - tišja: 50 % manj hrupa kot pri običajnih brusilnih ploščah - Inovacija orodja: na voljo samo pri podjetju LUKAS - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi luknje 22,23 mm - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Zaradi večplastne abrazivne prevleke je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Ravna lega optimalno prilepljenih srpastih lopatic ne omogoča le večje varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča posebno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. Ravna lega optimalno prilepljenih srpastih lopatic ne omogoča le večje varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča posebno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog.
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 40
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega krožnika: V2 Power - serija iQ
Abraziv: CER (keramična zrnatost)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Ravna lega optimalno zlepljenih srpastih lopatic ne povečuje le varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča izjemno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Titan
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
stroškovno učinkovit zaradi optimalne uporabe celotne abrazivne plasti zaradi posebej oblikovanih loput.
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Več abrazivnih zrnc na zunanjem delu za večjo hitrost brušenja
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo