Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Lahek nosilni material za majhno težo orodja - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Stroškovna učinkovitost zaradi optimalnega izkoristka celotne abrazivne prevleke zaradi posebej oblikovanih loput - Odobreno tudi za uporabo v letalstvu zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja - Velika varnost: Zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo - Vedno sveža abrazivna plast v uporabi: obraba razkrije spodnje lamele - Več abrazivnih zrn na zunanjem delu za visoko hitrost brušenja - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave s smolo - Učinkovito reže tudi trše materiale - Elastična podloga: Manj vibracij pri delu - Večja moč, večja delovna hitrost in boljši rezultati na površini kot z brusilnim kolutom - Okolju prijazna izdelava z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti podpira odličen rezultat na površini - Manj vibracij - udobnejše delo - Izdelano z najbolj prodajano podlago - Idealno se lahko uporablja tudi za obdelavo zvarov - Poceni nakup - Več varnosti zaradi optimiziranega lepljenja lamel - Odlična uporaba brusnih zrn zaradi ravne postavitve za dolgo življenjsko dobo - Tišji: 50 % manj hrupa kot pri običajnih brusilnih ploščah - Inovacija orodja: na voljo samo pri podjetju LUKAS - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi luknje 22,23 mm - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito reže tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Zaradi večplastne abrazivne prevleke je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Ravna lega optimalno prilepljenih srpastih lopatic ne omogoča le večje varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča posebno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 40
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega krožnika: V2 Power - serija iQ
Abraziv: SIC (silicijev karbid)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Ravna lega optimalno zlepljenih srpastih lopatic ne povečuje le varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča izjemno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Uporaba:
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno
Material:
Aluminij
Titan
plastika in les
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
stroškovno učinkovit zaradi optimalne uporabe celotne abrazivne plasti zaradi posebej oblikovanih loput.
Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Več abrazivnih zrnc na zunanjem delu za večjo hitrost brušenja
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Učinkovito reže tudi trše materiale