Opis:
Vaša dodana vrednost: - Lahek nosilni material za majhno težo orodja - Najnovejša tehnologija: z vpenjalnim sistemom X-Lock - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne plasti - Stroškovna učinkovitost zaradi optimalne uporabe celotne abrazivne plasti zaradi posebej oblikovanih loput - Učinek samoostrenja: visoka odstranitev materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Visoka varnost: Zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo - Hitra montaža z enim klikom brez vpenjalnega ključa - Vedno sveža brusna plast pri uporabi: obraba razkrije spodnje lamele - Več brusnih zrnc na zunanjem območju za visoko hitrost brušenja - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave s smolo - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Elastičen nosilni material: Malo vibracij med delom - Visoka varnost zaradi blokade orodja - ni nenamernega odvijanja - Več moči, večja delovna hitrost in boljši rezultati na površini kot z brusilnim kolutom - okolju prijazno izdelano z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - učinkovito reže tudi trše materiale - podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti podpira odlične rezultate na površini - manj vibracij - udobnejše delo - izdelano z najbolj prodajano podlago - idealno se lahko uporablja tudi za obdelavo zvarov - poceni nakup - večja varnost zaradi optimalne vezave loput - odlična uporaba brusnih zrn zaradi ploske postavitve za dolgo življenjsko dobo - tišja: 50 % manj hrupa kot pri običajnih brusilnih ploščah - Inovacija orodja: na voljo samo pri podjetju LUKAS - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi luknje 22,23 mm - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti z rednim testiranjem Vaše prednosti: - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Orodje je opremljeno z najnovejšim sistemom vpenjanja: tehnologijo X-Lock. To omogoča hitro ročno montažo z enim klikom brez uporabe vpenjalnega ključa. Hkrati je pri delu zagotovljena visoka stopnja varnosti. Nenamerno zrahljanje ni mogoče. - Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna prevleka spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Ravna lega optimalno prilepljenih srpastih lopatic ne omogoča le večje varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča izjemno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo. -
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 60
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega krožnika: V2 Power - serija iQ
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Hitro odpenjanje (X-Lock)
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Orodje je opremljeno z najnovejšim sistemom vpenjanja: tehnologijo X-Lock. To omogoča hitro ročno montažo z enim klikom brez uporabe vpenjalnega ključa. Hkrati je med delom zagotovljena visoka stopnja varnosti. Nenamerno zrahljanje ni mogoče.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Ravna lega optimalno zlepljenih srpastih lopatic ne povečuje le varnosti pri delu, temveč tudi omejuje obrabo orodja. Abrazivna zrnca se še posebej trdno oprimejo podlage in se optimalno izkoristijo. Na zunanjem delu orodja je še posebej veliko abrazivnih zrn, kar omogoča izjemno veliko količino odstranjene količine na minuto. Zagotovljeno je odlično odstranjevanje zalog.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/guma: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Najnovejša tehnologija: z vpenjalnim sistemom X-Lock
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
stroškovno učinkovit zaradi optimalne uporabe celotne abrazivne plasti zaradi posebej oblikovanih loput.
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Hitra montaža z enim klikom brez vpenjalnega ključa
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Več abrazivnih zrnc na zunanjem delu za večjo hitrost brušenja
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole