{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Sprej | |
Pršilna glava | Clever Straw | |
Vsebina | 0,5 l | |
Barva | rumeno-rjava | |
Vnetišče | 78 °C | |
Topnost v vodi | emulzivno | |
Oksidativne lastnosti | ne | |
Kinematična viskoznost | < 7 mm2/s | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 50 °C | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS02: Plamen | |
Oznaka proizvajalca | 5-56 + PTFE 500 | |
Vrsta izdelka | Večnamensko olje / univerzalno olje |
Številka izdelka | 083048 500 | |
EAN/GTIN | 5412386068768 | |
Številka proizvajalca | 33199-AA |