3M™ trak za ekstremno tesnjenje 4412N, prosojen, 50 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Št. art.: 7000021302
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tesnilni traki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000021302
EAN/GTIN 50051111922786
Številka proizvajalca 7000021302
L-število L01310 185

Opis

Izvedba:

Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno ionomerno podlago
Izjemno visok oprijem
Dobra odpornost na topila
Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV-žarke.
Barvanje

Opis:

Enostranski prosojni trak, občutljiv na pritisk, posebej zasnovan za zahtevne aplikacije zunanjega tesnjenja. Podloga je izdelana iz na obrabo odporne ionomerne folije, ki kljub visoki trdnosti zagotavlja dobro prilagodljivost. Zaradi tekočega lepila ima 4412N odlične tesnilne lastnosti in zanesljivo izravna neravnine na površinah. Lepilo se dobro prilepi na jonomerno folijo, tako da se trak lahko uporablja tudi prekrivajoče.

Lastnosti:

Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno jonomerno podlago// Enostranski akrilni tesnilni trak z robustno jonomerno podlago
Izjemno visok oprijem// Izjemno visok oprijem
Dobra odpornost na topila// Dobra odpornost na topila
Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV žarke// Odpornost na visoke temperature, vremenske vplive in UV žarke
Paintable// Paintable
Zelo prilagodljiv in prilagodljiv// Zelo prilagodljiv in prilagodljiv
Viskoelastično lepilo// Viskoelastično lepilo
Vodoodporen// Vodoodporen
Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
Hitra in enostavna uporaba// Hitra in enostavna uporaba
Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Enostavno, čisto in hitro// Enostavno, čisto in hitro

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za tesnjenje in popravila visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
Za vodotesno tesnjenje kontur, robov, prehodov, zakovic in glav vijakov
Za tesnjenje oken in vrat
Za tesnjenje strešnih nosilcev