3M™ VHB™ trak 5952F, črn, 1210 mm x 33 m, 1,1 mm

Št. art.: 7000033157
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000033157
EAN/GTIN 04046719010639
Številka proizvajalca 7000033157

Opis

Ejecución:

Color de producto: Negro
Muy alta adhesión a casi todos los enamels en polvo
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1210 mm
Conexiones rápidas y fáciles

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5952, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,1 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

Característica:

Muy alta conformabilidad// Muy alta conformabilidad
Muy alta adherencia a casi todos los recubrimientos en polvo// Muy alta adherencia a casi todos los recubrimientos en polvo
Posibilidades de diseño ampliadas// Posibilidades de diseño ampliadas
Reducción del postratamiento// Reducción del postratamiento
Conexiones rápidas y sencillas// Conexiones rápidas y sencillas
Reducción de los costes de producción// Reducción de los costes de producción
Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares// Se puede utilizar en superficies rugosas e irregulares
Ideal para superficies con recubrimiento de polvo// Ideal para superficies con recubrimiento de polvo

Nota:

Para uso interior y exterior
Para conectar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para pegar materiales difíciles de pegar, como superficies con recubrimiento de polvo
Para pegar placas de identificación, logotipos y señales
Para pegar pantallas electrónicas
Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras