Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Nizek koeficient trenja
Skupna dolžina: 16,5 m
Skupna širina: 10,2 cm
Skupna višina: 0,2 mm
Opis:
3M™ prenosni lepilni trak 468 MP iz serije lepil 3M™ 200MP je folija iz čistega akrilnega lepila, ki ima dobre lepilne lastnosti na visokoenergijskih površinah in ohranja svojo prozornost tudi po daljšem času uporabe. Zaradi tega je trak še posebej primeren za aplikacije, pri katerih je pomembna jasnost lepila. Zaradi relativne debeline je primeren za lepljenje hrapavih in teksturiranih površin. Njegova zelo visoka temperaturna in kemijska odpornost zagotavlja trajno delovanje in s tem visoko zanesljivost procesa tudi v ekstremnih pogojih okolja. Hkrati pa posebej klimatsko stabilen zaščitni papir vedno zagotavlja enostavno obdelavo.
Lastnosti:
Ohranja funkcionalnost in videz delov, ki se drgnejo skupaj
Nizek koeficient trenja
Preprečuje obrabo
Primerno za izdelavo izsekanih delov
Absorpcija hrupa
Samomasažni učinek
Izjemno visoka odpornost proti obrabi
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za izdelavo štancanih delov
Izjemno visoke drsne lastnosti
Opomba:
Drsni in zaščitni premazi v različnih aplikacijah
Povsod, kjer se pojavljajo škripanje, škripanje in ropotanje.
Za drsno obdelavo površin, npr. v transportnem sektorju ali na polnilnicah in pakirnicah.
Za ločevanje različnih obdelovancev za zmanjšanje hrupa in trenja
Za zaščito kovinskih površin med obdelavo na stiskalnicah za izsekovanje in upogibanje