M12PCG/400A-201B AKKU-pištola za kit

Št. art.: 4933441665
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Stiskalnica za kartuše

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933441665
EAN/GTIN 4002395001880
Številka proizvajalca 4933441665
L-število L00800 104

Opis

Opis:

  • Pritisk stiskanja do 182 kg
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Prilagojeno za vsa običajna lepila in tesnilne mase
  • Avtomatizirano za vsa običajna lepila in tesnilne mase
  • in tesnilne mase
  • Samodejno vračanje tlačne palice preprečuje kapljanje
  • Elektronski nadzor hitrosti stiskanja z nastavitvenim kolescem
  • Vgrajen trn za prebadanje odprtin za lepljene kartuše
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec napolnjenosti baterije
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in dovajanje energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo
  • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™ M12

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M12 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
  • Sistem baterije: M12
  • Število baterij/baterij: 1
  • Trst baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Brušena
  • Priložena: Torba za orodje
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,9 (M12 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 1,9
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 40
  • Varianta izdelka: M12 PCG/400A-201B
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: držalo za vrečko iz aluminijaste folije 400 ml, potisna palica.

Obseg dobave:

1 x 12 V / 2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, 400 ml držalo za vrečko iz aluminijaste folije, potisna palica, prenosna torba.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor