Večnamenska kartuša z mastjo za Mazalne tlačilke Lube-Shuttle® PLUS

Št. art.: 083592 PLUS
(16,75 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
748 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip PLUS
Vsebina 400 g
53 mm
Dolžina 262 mm
Temperaturno območje −30 °C - 130 °C
Opis po DIN 51502 KP2K-30
Vrsta izdelka Kartuša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083592 PLUS
EAN/GTIN 4016553120047
Številka proizvajalca 31 200 30

Opis

Izvedba:

Večnamenska litijeva mast za mazanje krogličnih, valjčnih in drsnih ležajev.
Z dodatki EP za bistveno povišano stabilnostjo pri valjanju.

Primerno za:

Mazalne tlačilke art. 083581 in art. 083587.