Izvedba:
Ojačitev s steklenimi vlakni
Zelo dobro za povezovanje paketov
Skupna dolžina: 50 m.
Skupna širina: 25 mm
Opis:
3M™ Tartan™ Filament Tape 8953 je standardni filamentni trak s podlago iz polipropilenske folije ScotchPro™ in lepilom iz sintetične gume. Ojačitev s steklenimi vlakni v vzdolžni smeri znatno poveča trdnost traku pri trganju. Trak je primeren za težko embalažo, kot je embalaža za nevarno blago, odlikujeta pa ga visoka pretržna obremenitev (2500 N/100 mm) in raztezek pri pretrgu (10). Barva traku: prozorna. Dimenzije: 25 mm x 50 m.
Lastnosti:
Armatura iz steklenih vlaken// Armatura iz steklenih vlaken
Zelo primerno za združevanje paketov// Zelo primerno za združevanje paketov
Na čiste kartonske površine brez prahu je najbolje nanašati pri sobni temperaturi// Na čiste kartonske površine brez prahu je najbolje nanašati pri sobni temperaturi
Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje// Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje
Opomba:
Za embalažo za nevarno blago
Za težko embalažo
Za zapiranje in paletiranje