Scotch® Visokokakovostni trak za tesnjenje škatel 375E

Št. art.: 7000095486
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 81 Kosov
  • Koraki naročila: 81 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095486
EAN/GTIN 08021684194054
Številka proizvajalca 7000095486

Opis

Izvedba:

Absorpcija udarcev
Skupna dolžina: 990 m.
Skupna širina: 100 mm

Opis:

Scotch® Tape 375E je visoko zmogljiv embalažni trak z izjemno močno podlago iz toge dvoosno usmerjene polipropilenske folije in lepilom iz sintetične gume.

Lastnosti:

Absorbira udarce// Zanesljiv embalažni trak za težke pakete
Visok začetni oprijem in odlična strižna trdnost na vlaknenih ploščah
Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov.
Visoka odpornost proti vlagi, obrabi in raztrganju
Blaženje udarcev

Opomba:

Za tesnjenje srednje težkih in težkih škatel
Za tesnjenje kartona z visoko vsebnostjo recikliranega materiala