Scotch® Visokokakovostni trak za tesnjenje škatel 3705

Št. art.: 7000095377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095377
EAN/GTIN 08000280276791
Številka proizvajalca 7000095377
L-število L01310 1379

Opis

Izvedba:

Visoka začetna oprijemljivost in strižna trdnost
Primerno za uporabo v zamrzovalniku po nanosu pri sobni temperaturi
Trpežen in blaži udarce
Skupna širina: 50 mm

Opis:

Lepilni trak je primeren za različne zahtevne načine pakiranja in se priporoča za pakiranje blaga visoke vrednosti. Izdelek je primeren za vse temperature, ki se pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov, vključno z globokim zamrzovanjem.

Lastnosti:

Visoka začetna adhezija in strižna trdnost
Primeren za globoko zamrzovanje po nanosu pri sobni temperaturi// Visoka začetna oprijemljivost in strižna trdnost
Trpežen in odporen na udarce

Opomba:

Pakirni trak za srednje težke kartonske škatle