Scotch® Performance trak za tesnjenje škatel z nizko stopnjo hrupa 3707

Št. art.: 7000095242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095242
EAN/GTIN 08000280354512
Številka proizvajalca 7000095242
L-število L01310 1341

Opis

Izvedba:

Visoka začetna oprijemljivost in strižna trdnost
Posebno prevlečena podlaga traku omogoča ravnanje z nizkim hrupom
Posebna odpornost na trganje
Odvijanje z nizkim hrupom

Opis:

3M™ Packaging Tape 3707 je visoko zmogljiv trak za pakiranje z dvoosno usmerjeno podlago iz polipropilenske folije in lepilom na osnovi naravne gume/smol na osnovi topila. Posebno prevlečena podlaga traku omogoča tiho odvijanje. Trak je primeren za tesnjenje srednje težkih do težkih kartonskih škatel. Barva traku: rjava.

Lastnosti:

Visoka začetna adhezija in strižna trdnost
Posebno prevlečena podlaga traku omogoča tiho odvijanje
Še posebej odporna na trganje
Tiho odvijanje

Opomba:

Primerno za tesnjenje srednje težkih do težkih kartonskih škatel