3M™ Scotch® Performance trak za tesnjenje škatel z nizkim hrupom 3707, prozoren, 50 mm x 66 m

Št. art.: 7000095240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095240
EAN/GTIN 08000280354550
Številka proizvajalca 7000095240

Opis

Izvedba:

Visoko zmogljiv embalažni trak z dvoosno raztegnjeno polipropilensko folijo in lepilom na osnovi naravnega kavčuka/smol na osnovi topila
Njegova hrbtna stran s posebej prevlečenim lepilnim trakom omogoča tiho rokovanje.
Skupna dolžina: 66 m.
Skupna širina: 50 mm

Opis:

3M™ Packaging Tape 3707 je visoko zmogljiv trak za pakiranje z dvoosno usmerjeno podlago iz polipropilenske folije in lepilom na osnovi naravne gume/smol na osnovi topila. Posebno prevlečena podlaga traku omogoča tiho odvijanje. Trak je primeren za tesnjenje srednje težkih do težkih kartonskih škatel. Barva traku: rjava.

Lastnosti:

Visoko zmogljiv embalažni trak z dvoosno usmerjeno polipropilensko folijo in lepilom na osnovi naravnega kavčuka/smol na osnovi topila
Posebej prevlečena podlaga traku omogoča tiho odvijanje.

Opomba:

Primerno za tesnjenje srednje težkih do težkih kartonskih škatel