3M™ Scotch® High Performance Box Tape 375E, prozoren, 50 mm x 990 m

Št. art.: 7000095434
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095434
EAN/GTIN 08021684118630
Številka proizvajalca 7000095434

Opis

Izvedba:

Zelo visok začetni oprijem na kraft in testne podložne plošče
Zelo visoka strižna odpornost
Odobritev FDA
Zelo dobra odpornost na trganje

Opis:

Scotch® Tape 375E je visoko zmogljiv embalažni trak z izjemno močno podlago iz toge dvoosno usmerjene polipropilenske folije in lepilom iz sintetične gume.

Lastnosti:

Zelo visoka začetna oprijemljivost na kraft kartonih in kartonih s testno podlogo// Zanesljiv pakirni trak za težke pakete
Visok začetni oprijem in odlična strižna trdnost na vlaknenih ploščah// Zelo visoka strižna trdnost
Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov.
Visoka odpornost na vlago, obrabo in trganje// Zelo dobra odpornost na trganje
Absorpcija udarcev

Opomba:

Pakirni trak za težke kartonske škatle in kartonske škatle z visoko vsebnostjo recikliranega materiala
Za tesnjenje kartona z visoko vsebnostjo recikliranega materiala