3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč E1120, tan, 1372 mm x 23 m, 0,05 mm

Št. art.: 7000042362
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000042362
EAN/GTIN 50021200968445
Številka proizvajalca 7000042362

Opis

Izvedba:

Na voljo v različnih debelinah
Struktura proti nastajanju mehurčkov
Različne sile vezave s klišejem ali valjem/rokavom
Odlična možnost ponovnega nameščanja
Minimalne tolerance debeline

Opis:

Visokokakovosten penast in izjemno mehak trak za montažo plošč za čiste motive na zaslonu, kadar standardna ponudba ne zadostuje več. Vsi trakovi za pritrjevanje plošč 3M so bili posebej razviti za izpolnjevanje najvišjih zahtev in so primerni za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike repro, kot so NX, HD in MC, kjer se že uspešno uporabljajo po vsem svetu.

Lastnosti:

Na voljo v različnih debelinah// Odlična oprijemalna sila med tiskanjem in čista odstranitev po tiskanju
Struktura proti mehurčkom// Struktura proti mehurčkom
Odlična možnost ponovnega nameščanja// Različne sile lepljenja na kliše ali valj/rokav
Odlična možnost ponovnega nameščanja// Minimalne tolerance debeline omogočajo tiskalniku uporabo več gostot pene v enem tiskarskem opravilu za optimizacijo kakovosti tiska.
Odstranjevanje brez ostankov
Zanesljiv oprijem

Opomba:

Primerno za najfinejše zaslonske linije in nove tehnike reprodukcije, kot so NX, HD in MC.
Posebej razvito za najvišje zahteve
Uspešno se uporablja po vsem svetu