Izvedba:
Tesno tkani tkaninski lepilni trak
Dobra prilagodljivost
Lahko se uporablja skupaj z vlago
Enostavno rokovanje
Enostavno maskiranje v krivuljah
Opis:
Tkaninski trak 3M™ 389 je univerzalno uporaben lepilni trak z zelo dobrim oprijemom na številne materiale. Ima dobro odpornost na trganje in prožnost za uporabo na neravnih površinah. Tkaninski trak, prevlečen s polietilenom, je enostaven za rokovanje in se lahko uporablja tudi v kombinaciji z vlago. S trakom z majhnimi očesi je mogoče enostavno maskirati v krivinah. Načeloma ima zelo visoko trajno obstojnost in dobro prilagodljivost. Možne aplikacije so barvno označevanje sestavnih delov, splošna popravila ali povezovanje cevi, tkanin in še veliko več. Barva traku: srebrna. Dimenzije: 19 mm x 50 m, debelina 0,26 mm.
Lastnosti:
Tesen lepilni trak za tkanine// Zelo močan začetni oprijem na večino površin
Dobra prilagodljivost// Nosilni material s trdnostjo/odpornostjo proti obrabi, primeren za industrijsko uporabo
Odporen na vlago in vodno paro// Uporablja se skupaj z vlago
Lahko se zlahka odtrga z roko v obeh smereh// Enostavno rokovanje
Na voljo v različnih barvah in velikostih// Enostavno maskiranje v krivuljah
Prevlečen s polietilenom
Zelo visoka trdnost trajnega spoja
Izjemno vsestranski
Dober trajni oprijem
Zelo dober oprijem na različne površine
Opomba:
Splošni nameni popravila
Povezovanje cevi, tkanin itd.
Primerno za uporabo na različnih podlagah
Primerno za barvno označevanje sestavnih delov
Za barvno kodiranje, označevanje ali etiketiranje
Za tesnjenje zabojnikov in popravilo ponjav