Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Odpornost na okoljske vplive in vlago
Skupna dolžina: 4,5 m
Skupna širina: 12,7 mm
Zvitek 12,7 mm x 4,57 m
Opis:
Scotch® Electrical Grounding Braid 25 je ploščata, popolnoma kovinska tkana električna ozemljitvena pletenica, ki je združljiva z vsemi izolacijami električnih kablov ter visokonapetostnimi materiali za spajanje in zaključevanje. Ta pletenica je idealna za ozemljitev in zaščito električnih kablov.
Lastnosti:
240 vlaken velikosti 0,05 mm² (30-AWG) približno ustreza žici velikosti 13,3 mm² (6-AWG).
Idealno za ozemljitev zaščitenih električnih kablov in kabelske opreme
Spajkljiv, združljiv s kabelskimi olji, običajnimi topili in lepili, odporen proti koroziji
Narejen je iz kositrenega bakra
Skladen z RoHS 2011/65/EU